ハネウェル
ハネウェルの 検出・センサ
ハネウェルの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ プランジャーピン 1箱 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
66484567
品番
V19S05-V3Z015
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9814
アズワン品番
65-7808-80