画像準備中

セーフティライトカーテン F3SG-R

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66484678 品番 F3SG-4RA1625-25-01TS
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
光軸数80光軸 検出幅(mm)1625 検出対象手・腕検出用(最小検出物体Φ25mm) 用途手・腕検出用 質量(kg)単体:4.4、梱包状態:6.3 消費電流(mA)投光器:70、受光器:90 主な用途手・腕検出用 最小検出物体(mm)Φ25の不透明体 応答時間(ms)ON→OFF:13、OFF(同期)→ON:65、OFF(非同期)→ON:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする