コクヨ
コクヨの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コクヨの 携帯・小物ケース
スタンドフォンポーチ<サードフィールド>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66485006
品番
TFD-S11LS
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
GPNエコ商品ねっと掲載:なし
寸法(mm)
縦×横×幅(ピース):120×30×210
色
ベージュ
質量(g)
116/ピース
入数
1ピース
注意
※本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。
※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。