コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ボールペン
コクヨの ゲルインクボールペン
ボールペンME標準ゲル黒0.5mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66485286
品番
KME-BPEG5D102G
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
PIMAN
質量(g)
13
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
インク
標準ゲル