コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ルーズリーフ
はがせるルーズリーフGT 50枚ドットA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
66485347
品番
KGT-LP936AT-W
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
寸法(mm)
182×257×6
サイズ
B5
質量(g)
197
枚数
50
罫
ドットA罫