A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66485425 品番0511-1500
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。アジャスター付。アジャスター機構により高さの微調整が可能。

仕様●外寸:W900×D400×H1120mm●有効内寸法:W840×D335×H1030mm●重量:37.5Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1130mm●梱包重量:38.3Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、アジャスター付き、棚板2枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする