コクヨ
コクヨの バッグ・キャップ
コクヨの バッグ
コクヨの ショルダーバッグ
さっと撮れるタブレットたんけんバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66485451
品番
AGB-TBC116D-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合機種
Chromebook11.6インチのコンバーチブルタイプ(回転式)アウトカメラ付き
色
ブラック
質量(g)
439
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大収容サイズタブレット:304×23×213
寸法(縦×横×奥行)(mm)
360×280×21
注意
※ご購入前にタブレットサイズをご確認ください。 別売りのケースやカバーなどを 装着している場合、サイズ・形状によっては収容できないことがあります。