コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ソフトリングME50枚5mm方眼A5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66485566
品番
KME-SR931S5LB
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
色
POOL BLUE
サイズ
A5
質量(g)
134
枚数
50
罫
5mm方眼