コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード無地
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66485618
品番
FB-32WNC
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>(RA-22)、ホワイトボード用マーカー<インクガイイスタンダードタイプ>(PM-BN102D)、カラーマグネット赤・青(マク-30NR/B)各1個、吊り下げ金具1個
種別
無地
材質
板面:ホーロー、板面芯材:ペーパーコア(古紙パルプ配合)
厚さ(mm)
66
質量(kg)
3.6
機能
マグネット使用可能
罫
無地
外寸法(mm)
600×909
有効寸法(mm)
578×874
グリーン購入法
適合
向き
掲示向き:タテ
グリーンマーク
認定