コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
インクジェット用ラベル(光沢紙ラベル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
66485645
品番
KJ-G2510
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デジカメなどを活用したこだわりのラベルづくりに一層深く対応。
はくり紙4隅に、斜めスリット入り
仕様
紙厚/ラベル本体:0.11mm(総厚161g/平米・0.17mm)
サイズ
A4
質量(g)
(ピース)580
枚数
50枚
大きさ
1片:297・210
白色度(%)
90程度(ISO)
面数
ノーカット
注意
※顔料インクを採用したプリンタでもご使用できますが、にじみが生じる場合があります。
※インクジェットプリンタ専用です。レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタでは使用できません。用紙厚さ150g/m
2
以上のラベル用紙に対応した機種にてお使いください。