コクヨ
コクヨの 店舗運営用品
コクヨの キャッシャー/レジ・会計用品
コクヨの 電子レジスター/ドロワー
ロールペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5ロール)
注文コード
66485697
品番
RP-686NX5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
各種レジスター・電卓などに対応した汎用タイプ
種別
普通紙
質量(g)
226(ピース)
長さ(m)
約60
内径(Φmm)
穴:12
直径×幅W(mm)
77×68
対応
GPNエコ商品ねっと掲載:なし
紙厚(g/m
2
)
約64
注意
※製品の特性上、直径で管理しているため、長さが多少前後することがあります。