エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
66486037
品番
EA354AC-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):95●中指長さ(mm):75●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現
アズワン品番
65-9250-73