8MR2210-1A Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入 SIEMENS 66486649

Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66486649品番8MR2210-1A
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知ら

仕様●ポール形式:2●シリーズ:Sivacon●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●実装タイプ:ケーブル●コード番号:230-3025アズワン品番65-7569-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする