画像処理専用照明 FLVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
光源
可視光
照光形状
バー形
発光色
注文コード
66486674
品番
FLV-BR21230R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
種別
バー照明
長さ(mm)
212
幅(mm)
30
高さ(mm)
19
発光色
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする