VC2530 集じん機 粉じん専用 マキタ 66486778

集じん機 粉じん専用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
集塵容量(L)25
内容量1台注文コード66486778品番VC2530
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
高さ(mm)540集塵容量(L)25運転音(dB)65真空度(kPa)最大32付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)8.4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66254658
2023-12-15
用途: 粉塵作業

大変作業場所の環境が良くなりました。
周囲にホコリを飛散させる事もなくクリーンな環境になりました。

対象商品 : 66254658
2023-07-20
用途: 機械のメンテナンス
エイトサービス建設業・工事業

全然、詰まる事なくストレスなく
凄い吸引力でした。
ホースが長いので使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66254658
2019-01-31
用途: 彫金の削りおよび研磨による集塵
その他業種

使用中の同型(旧型)が2度目の故障となり、買い換えたものですが、後継機となりボタン等が変更となって、使い易くなった。

2が参考にしています
対象商品 : 66254658
2019-02-20
用途: 彫金での削り、磨き作業時
その他業種

2代目の集塵機前回購入機の後継機、使い易くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 66254658
2018-07-17
用途: フロア差し替え作業時
株式会社バーンリペア

住んでるお宅でしたので、養生に時間をかけなくスムーズに作業ができたので良かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
1が参考にしています
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする