接続式端子台 クイックコネクト QTC 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66486929 品番3205080
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

定格電圧 800 V、短絡電流 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グルー

仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●シリーズ:QTC 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTC 1,5-QUATTRO BU●コード番号:201-6297 アズワン品番65-7500-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする