※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクルポンプ YMAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量1〜3cm3/cy 注文コード66486966 品番YMAS31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は吐出量など4種類から選べます 他の種類を見る

一定時間に一定量の油(1〜3cm3/cy又は3〜6cm3/cy)を吐出
間欠時間は1分から120分まで各種タイプ
各種タンク取付可能

間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1〜3cm3/cyタイプと3〜6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。

出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10 電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22 電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120 タンク容量(L)2 吐出量1〜3cm3/cy 有効内容量(L)1.5 回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpm モーター出力(W)10 吐出口径Rc1/8 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最大:0.50[5] 間欠時間(分)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする