曜日別特売
81210 TN ローラーベアリング 内径50mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ) 66487035

ローラーベアリング 内径50mm レース幅22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66487035
品番
81210 TN
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャ

仕様
●内径:50mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0118
アズワン品番
65-7924-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする