enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167

 

enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167
enta024-mc1 湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487167

湯たんぽ型 グラフェン クッションウォーマー(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個モカ注文コード66487167品番enta024-mc1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。
両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。
2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。

用途
冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方
デスクワークやリラックスタイムのお供に
子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方
入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1材質ポリエステルモカ質量(g)約230±10消費電力(W)約10出力電流(A)バッテリー:3(type-A&C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330使用時間(分)バッテリー:弱で約300電源自動OFF約120分(安全保護)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(Type-A)バッテリー容量(mAh)10000ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3バッテリー重量(g)163
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※低温やけど防止のため、同一部位に長時間当て続けないでください。
※本体ユニットは水洗い不可。カバーのみ洗濯可(ネット使用推奨)。
※温度・時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする