アニマルクッションウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプねこ 注文コード66487210 品番enta025-cat
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

お湯いらずで”即HOT”。丸いフォルムのアニマルにぎゅっと抱きつくだけで、やさしい温もり。
配置したグラフェン発熱面が、40/45/50/55℃の4段階で心地よくあたためます。モバイルバッテリー(5V/3A推奨)やPCのUSBから給電でき、リモコンで温度とタイマー(30/60/90/120分)の操作が簡単。腕を通せるサイド穴で抱き心地もアップ。仕事中のひざ上・お腹まわり、リラックスタイムやお昼寝にも。開封後は数分でふっくら戻り、ギフトにもぴったりです。

用途
デスクワークのひざ上や腰まわりの冷え対策に
お腹・腰・ひざ上などをスポットで温めたい方
子どもから大人まで使いやすい軽さと抱き心地を求める方
就寝前のリラックスタイムに(タイマー設定で安心)
付属品本体(もちぽか あにまるず)×1、リモコン付き電源コード(Type-C 約1m)×1、取扱説明書・保証書 ×1 材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン 質量(g)約320±10(バッテリー除く) タイプねこ 消費電力(W)最大15 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) タイマー時間30分/60分/90分/120分(リモコン操作) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×20 電力(V/A)入力:5/3(USB Type-C給電) ヒーター温度(℃)4段階(約40/45/50/55
注意
※5V/3A出力のUSB電源(モバイルバッテリー等)をご用意ください。
※低温やけど防止のため、同一部位に長時間当て続けないでください。
※本製品は洗濯不可です。汚れはやわらかい布で拭き取ってください。
※温度・時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする