用途デスクワークのひざ上や腰まわりの冷え対策に
お腹・腰・ひざ上などをスポットで温めたい方
子どもから大人まで使いやすい軽さと抱き心地を求める方
就寝前のリラックスタイムに(タイマー設定で安心)
付属品本体(もちぽか あにまるず)×1、リモコン付き電源コード(Type-C 約1m)×1、取扱説明書・保証書 ×1材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン質量(g)約320±10(バッテリー除く)タイプねこ消費電力(W)最大15出力電流(A)バッテリー:3(type-A&C)使用時間(分)バッテリー:弱で約300保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)タイマー時間30分/60分/90分/120分(リモコン操作)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×20電力(V/A)入力:5/3(USB Type-C給電)バッテリー容量(mAh)10000ヒーター温度(℃)4段階(約40/45/50/55バッテリー重量(g)163