グラフェンホットウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66487255 品番 enta026-pk
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。
広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。

用途
家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方
ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方
約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方
入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1 材質ポリエステル ピンク 質量(g)約300±10 消費電力(W)最大10 電源自動OFF約120分(安全保護) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) 温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※低温やけど防止のため、同一部位に長時間当て続けないでください。
※洗濯はできません。気になる汚れは乾いた布やかたく絞ったタオルでやさしく拭いてください。
※温度・時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする