耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66487270 品番UF-M020-C-100
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧。

仕様●色:透明●外径(mm):2●内径(mm):1●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20〜+60℃、水:0〜+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1989 アズワン品番67-2254-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする