用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方
ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方
約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方
入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1材質ポリエステル色グレー質量(g)約300±10消費電力(W)最大10出力電流(A)バッテリー:2.4(type-C)使用時間(分)バッテリー:弱で約180電源自動OFF約120分(安全保護)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10電力(V/A)入力:5/2(USB給電)バッテリー容量(mAh)5000温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)バッテリー重量(g)95