USB シートヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66487395 品番 enta029-br
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。
1. 厚さ2mm の極薄設計
2. 自分で設定できる自動OFF 機能
3. マグネットでくるっとラップ型にも
おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。

用途
冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方
デスクワークやリラックスタイムのお供に
薄くて軽いあったかグッズをお探しの方
入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ポリエステル/グラフェン/マグネット ブラウン 質量(g)約90±10 消費電力(W)最大10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380 設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55) 保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る) 電力(V/A)入力:5/2(USB給電) タイマー30分/60分/90分/OFF
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※低温やけど防止のため、同一部位に長時間当て続けないでください。
※温度・時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする