用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方
デスクワークやリラックスタイムのお供に
薄くて軽いあったかグッズをお探しの方
入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1材質ポリエステル/グラフェン/マグネット色ブラウン質量(g)約90±10消費電力(W)最大10出力電流(A)バッテリー:2.4(type-C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380使用時間(分)バッテリー:弱で約180設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(USB給電)バッテリー容量(mAh)5000タイマー30分/60分/90分/OFFバッテリー重量(g)95