TAIGASHOJI(大河商事)
TAIGASHOJI(大河商事)の 暖房用品
TAIGASHOJI(大河商事)の 防寒用品
TAIGASHOJI(大河商事)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
フットウォーマー(バッテリー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
66487630
品番
enta029-gy1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。
1. ムレない立体成形
2.ON/OFF できるかかとカバー
3. 3段階温度調節
用途
デスクワーク中の足元冷え対策に
リビングでのリラックスタイムに
こたつ代わりのスポット暖房に
オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方
付属品
本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質
ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン
色
グレー
質量(g)
バッテリー:163、約320
消費電力(W)
最大10
出力電流(A)
バッテリー:3(type-A&C)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×340×64
設定温度(℃)
弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3
保証期間
ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)
入力:5/2(Type-A to C)
バッテリー容量(mAh)
10000
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※同一部位に長時間当て続けないでください。低温やけどの恐れがあります。
※本製品は洗濯できません。汚れはやわらかい布で拭き取ってください。
※温度や時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません