用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方
コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方
約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方
デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方
贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1材質ポリエステル色カーキ質量(g)約230±10消費電力(W)約10出力電流(A)バッテリー:2.4(type-C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100使用時間(分)バッテリー:弱で約180電源自動OFF約120分(安全保護)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(USB給電)バッテリー容量(mAh)5000ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)バッテリー重量(g)95