enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718

 

enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718
enta033-kh1 ポケットウォーマー(バッテリー付) TAIGASHOJI(大河商事) 66487718

ポケットウォーマー(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個カーキ注文コード66487718品番enta033-kh1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。
両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。
2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。

用途
お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方
コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方
約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方
デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方
贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1材質ポリエステルカーキ質量(g)約230±10消費電力(W)約10出力電流(A)バッテリー:3(type-A&C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100使用時間(分)バッテリー:弱で約300電源自動OFF約120分(安全保護)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(USB給電)バッテリー容量(mAh)10000ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)バッテリー重量(g)163
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※低温やけど防止のため、同一部位に長時間当て続けないでください。
※洗濯はできません。気になる汚れは乾いた布やかたく絞ったタオルでやさしく拭いてください。
※温度・時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする