林製作所
林製作所の デスク・テーブル
林製作所の デスク周辺用品
林製作所の デスクトップパネル
アクリルデスクパネル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66487761
品番
CT-650600B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
半透明のアクリル製サイドパネルです。圧迫感を感じさせないクリアフロスト仕上げ。取り付け金具の組み方で机と机の間に挟み込む使用も可能です。
材質
アクリル、スチール
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
幅(cm)
65
高さ(cm)
60.5
有効寸法(mm)
クランプ:天板厚15〜35、奥行25以上
奥行き(cm)
5.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません