双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66487805 品番TEC60JS
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-58 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする