リーブル
リーブルの 衣服関連
リーブルの 介護用エプロン
リーブルの 食事用エプロン
食事用エプロン シール付き ブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
66487910
品番
M-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
1.幅広の裾で食べこぼし等の汚れを防ぐ、使い捨ての食事用エプロン。2.首後ろの両面テープで簡単に着脱ができ、首周りの調整も可能。3.体にまとわりつきにくいエンボス加工。
色
ブルー
サイズ
フリー
着丈(cm)
79
全長(cm)
100
丈(cm)
【裾】80