No.2876 3Dバイカラーマスク リーブル 66487919 No.2876 3Dバイカラーマスク リーブル 66487919 No.2876 3Dバイカラーマスク リーブル 66487919

3Dバイカラーマスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 66487919 品番 No.2876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

1.パステルカラーの耳ゴムで優しく明るい印象のバイカラーマスク。2.マスク本体は清潔感のあるホワイトカラー。3.BFE・VFE・PFE99%の高性能フィルターを使用。4.顔にフィットし呼吸のしやすい立体マスク。4.耳にやさしい平ゴムを使用。

材質ポリプロピレン不織布 形状立体型 ホワイト×ブルー サイズフリー 構造3層 横幅(mm)10.5 縦幅(mm)130 細菌ろ過効率(BFE)99 微粒子ろ過効率(PFE)99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする