曜日別特売
a35423 プレイコンピュータレトロ ファミリー・ライフ 66488007

 

a35423 プレイコンピュータレトロ ファミリー・ライフ 66488007
a35423 プレイコンピュータレトロ ファミリー・ライフ 66488007
a35423 プレイコンピュータレトロ ファミリー・ライフ 66488007
a35423 プレイコンピュータレトロ ファミリー・ライフ 66488007

プレイコンピュータレトロ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード66488007品番a35423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

懐かしのカセットゲームをもう一度楽しもう!
リバーシやパズル等118種類のゲーム内蔵で、テレビに繋ぐだけですぐに遊べる!ファミコンカセットを持っていない方も楽しめます
眠っていた手持ちのファミコンソフトでもう一度熱中できる!
対戦ゲームも楽しめるコントローラー2個付き!
118種類のオリジナルゲーム内蔵
AV出力対応
すぐに使えるTV接続ケーブル付
本体にコントローラーをスッキリ収納できます。
家族みんなで遊べる♪
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、コントローラー2個、アダプター、AVケーブル材質ABSホワイト質量(g)(約)440(コントローラー含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×19×8.5(コントローラーセット時)対応カートリッジファミリーコンピュータ
注意
※ファミリーコンピュータ(FC)は任天堂の登録商標です。
※本商品は任天堂のライセンス商品ではありません。
※一部のファミコンソフトには対応できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする