a3548310 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせくりえり毛布 ファミリー・ライフ 66488059 a3548310 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせくりえり毛布 ファミリー・ライフ 66488059 a3548310 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせくりえり毛布 ファミリー・ライフ 66488059

テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせくりえり毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66488059 品番 a3548310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

衿元や肩口からつま先までを冬の寒さからしっかりガード。
防ダニ・抗菌防臭わたテイジン(R)マイティトップ(R)II ECOと遠赤・蓄熱わたテイジン(R)ウォーマル(R)を使用した清潔で暖かいくりえり毛布。
丸洗いOK

仕様防ダニ・抗菌防臭わた 材質側地:[毛羽部]ポリエステル100%・[グランド部]ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(テイジン(R)ウォーマル(R)50%・テイジン(R)マイティトップ(R)II ECO 50%) 質量(kg)約1.6 ブラウン 寸法(cm)約140×230 中綿(g)約300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする