a3547910 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488120 a3547910 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488120 a3547910 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488120 a3547910 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488120

掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66488120 品番 a3547910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

毛布と布団カバーの1枚2役。暖かな衿付の2枚合わせ毛布!!
立体感ある花柄がお洒落な衿付き2枚合わせ毛布です。頬ずりしたくなるようなふんわり滑らかな肌触りです。
1枚で2役/掛け布団カバーに:寒い冬はお手持ちの掛け布団を入れて・毛布に:ロングサイズの合わせ毛布として
サイドファスナー仕様で出し入れ楽々
丸洗いOK(ネット使用)

仕様サイドファスナー仕様、両サイド6箇所ずれ防止ひもつき 材質表地・裏地:ポリエステル100% 質量(kg)約1.3 ブラウン 寸法(cm)約150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする