曜日別特売
a3547920 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488129

 

a3547920 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488129
a3547920 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488129
a3547920 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488129
a3547920 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488129

掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚
グリーン
内容量1枚注文コード66488129品番a3547920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

毛布と布団カバーの1枚2役。暖かな衿付の2枚合わせ毛布!!
立体感ある花柄がお洒落な衿付き2枚合わせ毛布です。頬ずりしたくなるようなふんわり滑らかな肌触りです。
1枚で2役/掛け布団カバーに:寒い冬はお手持ちの掛け布団を入れて・毛布に:ロングサイズの合わせ毛布として
サイドファスナー仕様で出し入れ楽々
丸洗いOK(ネット使用)

仕様サイドファスナー仕様、両サイド6箇所ずれ防止ひもつき材質表地・裏地:ポリエステル100%質量(kg)約1.3グリーン寸法(cm)約150×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする