a35480 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488138 a35480 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488138 a35480 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488138 a35480 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488138 a35480 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488138 a35480 掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 66488138

掛布団カバーになる衿付マイヤー2枚合わせ毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2色) 注文コード 66488138 品番 a35480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

毛布と布団カバーの1枚2役。暖かな衿付の2枚合わせ毛布!!
立体感ある花柄がお洒落な衿付き2枚合わせ毛布です。頬ずりしたくなるようなふんわり滑らかな肌触りです。
1枚で2役/掛け布団カバーに:寒い冬はお手持ちの掛け布団を入れて・毛布に:ロングサイズの合わせ毛布として
サイドファスナー仕様で出し入れ楽々
丸洗いOK(ネット使用)

仕様サイドファスナー仕様、両サイド6箇所ずれ防止ひもつき セット内容2色組 ブラウン・グリーン 材質表地・裏地:ポリエステル100% ブラウン・グリーン 寸法(cm)約150×210 質量(kg/枚)約1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする