曜日別特売
a3548120 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせ わた入りかいまき毛布 ファミリー・ライフ 66488165

テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせ わた入りかいまき毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚
グリーン
内容量1枚注文コード66488165品番a3548120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2枚合わせだからぽかぽかでボリュームがあるかいまき毛布。
防ダニ・抗菌防臭わたテイジン(R)マイティトップ(R)II ad ECOと遠赤・蓄熱わたテイジン(R)ウォーマル(R)を使用した清潔で暖かいかいまき毛布です。
丸洗いOK

仕様防ダニ・抗菌防臭わた材質側地:[毛羽部]ポリエステル100%・[グランド部]ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(テイジン(R)ウォーマル(R)50%・テイジン(R)マイティトップ(R)II ad ECO 50%)質量(kg)約1.6グリーン寸法(cm)約140×200中綿(g)約300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする