曜日別特売
a35482 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせ わた入りかいまき毛布 ファミリー・ライフ 66488181

a35482 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせ わた入りかいまき毛布 ファミリー・ライフ 66488181
a35482 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせ わた入りかいまき毛布 ファミリー・ライフ 66488181
a35482 テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせ わた入りかいまき毛布 ファミリー・ライフ 66488181

テイジン(R)ウォーマル(R)使用マイヤー2枚合わせ わた入りかいまき毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2色)
ブラウン・グリーン
内容量1セット(2色)注文コード66488181品番a35482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2枚合わせだからぽかぽかでボリュームがあるかいまき毛布。
防ダニ・抗菌防臭わたテイジン(R)マイティトップ(R)II ad ECOと遠赤・蓄熱わたテイジン(R)ウォーマル(R)を使用した清潔で暖かいかいまき毛布です。
丸洗いOK

仕様防ダニ・抗菌防臭わたセット内容2色組 ブラウン・グリーン材質側地:[毛羽部]ポリエステル100%・[グランド部]ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(テイジン(R)ウォーマル(R)50%・テイジン(R)マイティトップ(R)II ad ECO 50%)ブラウン・グリーン寸法(cm)約140×200質量(kg/枚)約1.6中綿(g)約300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする