a3544420 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488235 a3544420 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488235 a3544420 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488235 a3544420 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488235 a3544420 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488235 a3544420 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 66488235

肩甲骨ストレッチチェアー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 66488235 品番 a3544420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

座り姿勢を整えながら肩甲骨ストレッチ
付属のチューブを使って大きく腕を動かすことで肩周りをほぐし、隙間時間に手軽にストレッチできます。
正しい姿勢で肩周りスッキリ!
イスで、ソファでも、床でも
包み込む形状のチェアで座り姿勢を自然に整えます
骨盤が立ち、背中のS字ラインをキープ

セット内容2個組 グリーン 材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン、スチレン、熱可塑性エラストマー、他 グリーン ヒップ(cm)約82〜105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×20(チューブ収納時) 質量(g/個)約590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする