※使用例

a3545820 高反発メッシュ仕様収納式リクライニングベッド ファミリー・ライフ 66488260 a3545820 高反発メッシュ仕様収納式リクライニングベッド ファミリー・ライフ 66488260

高反発メッシュ仕様収納式リクライニングベッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66488260 品番 a3545820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

寝返りがうちやすい高反発収納式リクライニングベッド。
ほどよい弾力で体を跳ね返し、重心をまっすぐに保つ高反発ウレタンを使用。背中を起こせるリクライニング機能や安心の手すりでシニア世代にお勧め。
高反発ウレタン:腰が沈み込まずに寝返りもスムーズ。腰が気になる方におすすめです。
張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌ざわりの良いメッシュ素材使用。
立ち座りをサポートする手すり付き。
移動がラクなストッパー付きキャスター。
折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動ラクラク。
狭いお部屋でも圧迫感のないセミシングルサイズ。
14段階リクライニング
マット厚8cm
マットサイズ/セミシングル:約幅76×長さ190cm、シングル:約幅86×長さ190cm
お客様組立式

材質フレーム:スチール(粉体塗装)、マット張り地:ポリエステル、マット中材:ウレタンチップ・高反発ウレタン 質量(kg)約19 ネイビー サイズセミシングル 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:約81.5×199×42(マット厚さ約8)、収納時:約81.5×42×103 キャスターの有無

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする