a35438 両面引き戸収納ラック ファミリー・ライフ 66488305 a35438 両面引き戸収納ラック ファミリー・ライフ 66488305

両面引き戸収納ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66488305 品番a35438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両面から取り出せる便利なキッチンラック
カウンター上で調味料や湯飲み、お箸などの小物をスッキリ収納でき、必要な時にサッと両面から取り出せます。
すりガラス面は収納した物がはっきり見えず来客時も安心。
キズや汚れに強いメラミン化粧繊維板を使用

材質メラミン化粧繊維板、3mm厚強化ガラス 質量(kg)約12.5 ホワイト 耐荷重(kg)約5(1段につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×22×29、引出し内寸:約39.8×19×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする