その他【空気排出時間】90秒【空気注入時間】60秒
セット内容エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ、エアーマクラ、収納袋、修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、USBケーブルType-AtoC、ノズル(浮き輪用×1、エアーソファー用×1、エアープール用×1)、取扱説明書
材質表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)、本体:PVC(合成樹脂)
質量(kg)2.96(バッテリー含む)
タイプシングル
耐荷重(kg)150
バッテリー【エアーポンプ】9.62Wh 3.7V・リチウムイオン電池2600mAh
充電時間3時間
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)[本体]使用時:97×186×23、収納時:30×50×12、[エアーマクラ]23×33×13