※使用例

a21360 電気ホットクッション ファミリー・ライフ 66488391 a21360 電気ホットクッション ファミリー・ライフ 66488391 a21360 電気ホットクッション ファミリー・ライフ 66488391

電気ホットクッション

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード66488391 品番a21360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

足元や座面を暖め省エネにも役立つホットクッション。
冷えやすい場所の部分暖房におすすめです。強弱の切替可能。
ふかふかカーペット調で肌触りもあたたか。
足元に、座椅子に、椅子の座面に
ふんわりした感触
電気代は1時間あたり約1.0円(弱で使用の場合)
1年間保証書付き

材質表面・裏面:ポリエステル100% 質量(kg)1枚:(約)0.6 ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)36 コード長さ(m)約2 寸法(cm)(約)45×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする