※使用例

45553 フローリングタイプホットマット ファミリー・ライフ 66488418 45553 フローリングタイプホットマット ファミリー・ライフ 66488418

フローリングタイプホットマット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66488418 品番 45553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーブルの足元はいつもポカポカ。
床の冷たさが気になるダイニングでの食事タイム。テーブルの下に敷くだけ簡単で食事も暖かく楽しめそう!目立たない木目調で水をこぼしても安心、汚れも簡単に拭き取れて掃除もラクラクなのでダイニング下にぴったり。
抗菌・防カビ加工で清潔に!
ワンタッチコントローラーで簡単ON・OFF。
ホットカーペットとしても。
水をこぼしても安心。サッと拭き取れる!
ただでさえ冷えるキッチンの床。そんな時は、水や汚れに強いホットキッチンマットで足元から忍びよる寒さを撃退。

材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル100%(すべり止め加工) 質量(kg)(約)1.1 タイプキッチンマット 130cm 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 コード長さ(m)約1.8 寸法(cm)(約)130×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする