木目調フローリングホットカーペット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66488445 品番 a23940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

敷くだけでリビングやキッチンを床暖房。
テーブルの下に敷くことができる、撥水素材使用のフローリングカーペット。
床になじむフローリング調のホットカーペット。テーブルを置いてもOK。水や汚れに強く、お手入れも簡単。
ダニ退治機能
夏もそのまま使用OK:コントローラー部は場所をとらない薄型なので、シーズンオフでも本体は敷いたままでOK。
効率よく暖房&節電:暖房面は人数や用途に応じて3パターンで切り替えができ効率的。電気代も節約できます。(2畳用・3畳用のみ)
はっ水加工でお手入れ簡単:水や汚れをサッと拭け、毛足のあるカーペットのようにダニの心配もありません。ペットと過ごす家にもおすすめです。
コンパクト収納!寒い冬も快適!
電気代は1時間あたり約3.5円!1畳用の場合(中)
温度調節、はっ水加工、節電

材質表地:ポリプロピレン100%、裏地:ポリエステル100% 質量(kg)(約)3.8 サイズ2畳 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)約1.5 寸法(cm)(約)175×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする