※使用例

節電対策!こたつアルミシート入り中掛け

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66488470 品番 a35504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プラス1枚で保温力がアップするこたつ中掛け
アルミシートの反射を利用し、こたつ内の熱をしっかり保温します。
やわらかく、シャカシャカならずに使いやすい
電気代0円で節電対策
驚きの保温力!!
3層構造であったか!
ラグの下敷にも使えます
災害時のブランケットとしても

材質ポリエステル(アルミ蒸着) 質量(g)(約)540 タイプ正方形 寸法(cm)(約)185×185
注意
※こたつは商品に含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする