※使用例

a3541210 ジャカード織省スペースこたつ掛布団 ファミリー・ライフ 66488506 a3541210 ジャカード織省スペースこたつ掛布団 ファミリー・ライフ 66488506 a3541210 ジャカード織省スペースこたつ掛布団 ファミリー・ライフ 66488506 a3541210 ジャカード織省スペースこたつ掛布団 ファミリー・ライフ 66488506

ジャカード織省スペースこたつ掛布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66488506 品番 a3541210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お部屋を広く使える省スペース花柄こたつ布団。
四隅がスリット仕様で裾が広がらない省スペースタイプ。ジャカード織りで表現された花柄は立体的で高級感があります。
裏面は暖かく、柔らかなフランネル生地を使用
角がないからつまづき防止に
四隅の紐で広がりを抑えよりコンパクトに
美しい花柄でお部屋を華やかに
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:ポリエステル100%(先染めジャカード)、中材:ポリエステルわた、裏地:ポリエステル100%(フランネル無地) 質量(kg)(約)2.3 ベージュ タイプ正方形 寸法(cm)(約)180×180
注意
※こたつは商品に含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする