※使用例

a3541420 蓄熱・保温性に優れた撥水こたつ布団 ファミリー・ライフ 66488558 a3541420 蓄熱・保温性に優れた撥水こたつ布団 ファミリー・ライフ 66488558 a3541420 蓄熱・保温性に優れた撥水こたつ布団 ファミリー・ライフ 66488558

蓄熱・保温性に優れた撥水こたつ布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66488558 品番 a3541420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

保温性抜群!!すぐに暖まる速暖こたつ布団!!
裏地に熱伝導性が高く、蓄熱・保温性に優れたグラフェン繊維を使用。こたつに入った瞬間から暖かく、省エネにも役立ちます。
撥水加工
表面は水分を弾き染みにくく、お手入れ楽な撥水素材
パッチワーク調のお洒落なギャベ柄
なめらかな肌触りのフランネル生地を両面に使用し暖かい。
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:ポリエステル100%(フランネル・撥水)、中材:ポリエステルわた、裏地:ポリエステル100%(フランネル・グラフェン繊維使用) 質量(kg)(約)2.4 マルチカラー タイプ正方形 寸法(cm)(約)190×190
注意
※こたつは商品に含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする